マサダ製作所
マサダ製作所の 運搬機器
マサダ製作所の 搬送用コロ
アルミローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37449352
品番
MUW-2AL
参考基準価格(税別)
¥117,390
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。
フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。
用途
重量物の移動。
工場内でのレイアウト変更。
建設現場・工場・プラント。
仕様
低床型
トラスコ品番
431-4735
幅(mm)
211
全長(mm)
248
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
62
タイプ
(ローラー配列)ダブルタイプ
使用荷重(t)
2
テーブル寸法(mm)
115
適合ハンドル
M-1000