マサダ製作所
マサダ製作所の 運搬機器
マサダ製作所の 搬送用コロ
アルミローラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37449361
品番
MUW-3AL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥145,340
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。
フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。
用途
重量物の移動。
工場内でのレイアウト変更。
建設現場・工場・プラント。
仕様
低床型
トラスコ品番
431-4751
幅(mm)
235
全長(mm)
301
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
79
タイプ
(ローラー配列)ダブルタイプ
使用荷重(t)
3
テーブル寸法(mm)
150
適合ハンドル
M-1000