スピードローラー(フリーローラータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37449377 品番 RL-2.5
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。

用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。 トラスコ品番461-8629 幅(mm)330 全長(mm)370 質量(kg)10 高さ(mm)112 使用荷重(t)2.5 テーブル寸法(mm)118 適合ハンドルDRL-1000
注意
※旋回させる場合は、オプションの操作ハンドル(DRL-1000)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
1人が参考にしています
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする