リス
リスの コンテナー
リスの ボックスコンテナ
リスの ボックスコンテナ(ベタ目)
BE型導電性コンテナーB-4導電 ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37449465
品番
BE-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,360
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
451×298×45
色
黒
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
トラスコ品番
423-1902
質量(kg)
0.6
有効内寸(mm)
434×281×33
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
451×298×45
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
特性
導電性