55661000GL802 折りたたみコンテナ(TP型) サンコー(三甲) ライトグレー色 37449535

折りたたみコンテナ(TP型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37449535 品番55661000GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

TPシリーズの内倒れ式折り畳みタイプ。相互嵌合可能です。
物流効率を最大限に追求、ワンタッチで折り畳み可能で作業時間を短縮できます。
折り畳み時の高さは約1/3になります。

容量(L)34.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×195 ライトグレー 折りたたみ時高さ(mm)61 仕様カード差し一体式 トラスコ品番423-5266 種別SK-TPO362-GLL 材質PP 質量(kg)2.25 有効内寸(mm)633×298×172 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)670×335×195 外寸(mm)670×335×195 内寸(mm)635×300×182 最大積載荷重(kg)20 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする