岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 食品用コンテナ
NFコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37449912
品番
NF-M33
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。
生鮮・日配品の配送に最適です。
容量(L)
30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
648×417×155
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
586×361×133
色
ブルー/ライトブルー
フタの有無
なし
質量(kg)
1.78
有効内寸(mm)
586×361×133
フタ
なし
適合カード差し
ST-3
外寸法・幅(mm)
648
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
417
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800