セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの ローリータンク
積水LL型セキスイ槽バルブ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37450165
品番
LL-200
参考基準価格(税別)
¥49,290
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
容量(L)
200
幅(mm)
800
奥行(mm)
630
高さ(mm)
630
用途
農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6060
質量(kg)
10.8
内径(Φmm)
(注水口)280
内径(inch[mm])
(排水口)25
アズワン品番
65-2722-50
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません