セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの ローリータンク
積水LL型セキスイ槽バルブ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37450174
品番
LL-300
参考基準価格(税別)
¥68,970
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
容量(L)
300
幅(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
705
用途
農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6078
質量(kg)
14.8
内径(Φmm)
(注水口)280
内径(inch[mm])
(排水口)25
アズワン品番
65-2722-51
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません