セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
S型コンテナ
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37450183
品番
S-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥49,750
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
容量(L)
200
耐荷重(kg)
180
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
820×595×515
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
741×516×490
色
ブルー
トラスコ品番
240-2220
質量(kg)
9.97
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×595×515
適合カード差し
A85
外寸法・幅(mm)
820
外寸法・高さ(mm)
515
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
741×516×490
外寸法・奥行(mm)
595
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません