RX130 R型角型容器ゴム栓付 ダイライト 37450393

R型角型容器ゴム栓付

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)130
内容量1個注文コード37450393品番RX130
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。

容量(L)130外寸(幅×奥行×高さ)(mm)980×830×220有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×760×200使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番464-9257質量(kg)8.2有効内寸(mm)910×760×200外寸法・幅(mm)980外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)830
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37450402
2018-10-22
用途: 軽自動車荷室用

1BOXタイプの軽自動車の荷台用で探していました。市販品で丁度良いサイズがなかなか無いです。こちらでも少し小さいです。モノは良かったです。製造メーカーの方々には こういったもので自動車の荷台、荷室にサイズの合う物を製作販売されると 需要があり作ったら売れますよ。

2が参考にしています
対象商品 : 37450402
2017-11-15
用途: セメントカッターの水よけに使用

大きさが大きいので、水が飛び散らず思っていたよりもいいものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする