※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
薬品・食品用タンク(N型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37450646
品番
N200
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
容量(L)
200
高さ(mm)
935
用途
薬品・食品の保管・運搬。
仕様
開放型
トラスコ品番
464-9061
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
557
質量(kg)
5.5
色
ホワイト
奥行(mm)
557
使用温度範囲
-20〜40℃
使用できる主な薬品
苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件
内容液の比重1.3以下
注意
※フタは別売となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません