ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
薬品・食品用タンク(N型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37450655
品番
N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
容量(L)
50
高さ(mm)
528
用途
薬品・食品の保管・運搬。
仕様
開放型
トラスコ品番
464-9087
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
使用温度範囲
-20〜40℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×382×528
使用できる主な薬品
苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件
内容液の比重1.3以下
注意
※フタは別売となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。