大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の スチールワゴン
大阪製罐の アングル式ワゴン
OSアールワゴン(ZAM鋼板)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37450682
品番
RWZ4483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。
段数
3
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
50
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
固定×2、自在×2
色
シルバー
仕様
組立品
トラスコ品番
457-2793
質量(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×840
ストッパー
あり(×2)
組立時間
1人40分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500