テーブル昇降機JB-812

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37450874 品番JB-812
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,083 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。

耐荷重(kg)60 質量(kg)12 トラスコ品番460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120〜350 静荷重(kg)80 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
注意
※テーブル昇降ユニットのご使用にあたり定期的に潤滑用グリスを塗布して下さい。
※※専用ハンドルは別売りです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37450874
2023-03-30
用途:
研磨作業時の高さ調整に使用
木工房 大地 様 (製造業)

スムーズに上下動して満足できるものの高さを固定出来るようになればもっと良かったです。

対象商品:
37450874
2020-07-03
用途:
低めのテーブルに観賞用重量物を置いた時の支え。

本体は重いですが、しっかりとしていて使いやすく非常に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37450874
2018-10-18
用途:
太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。外周を削るルーターを固定、シェルサイズに合わせて上下するのに使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

重厚感があり、また実際に重量があるので安定した切削作業が出来そうです。改善点は今のところありませんが、使用を重ねるごとに出てくるかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
37450874
2020-07-28
用途:
モーターの上昇位置固定
秦野設備企画 様 (製造業)

50kg程度のモーターを少し高い位置で固定するのに使用した。一人作業で出来大変重宝しています。長穴部分の面取りが出来ていないのか残念な所です。

1人が参考にしています
対象商品:
37450874
2017-09-29
用途:
装置高さ調整
株式会社アドバンスパワー 様

スムーズに可動できるので良かったです。
ラボジャッキーのハンドルは少々使い勝手が悪く、他形状の物を期待します。
メーカー直送品で、配送料が掛かるのには大変不満です。

対象商品:
37450874
2017-07-10
用途:
レーザー加工機の対象物の高さ調整に使う予定。
製造業

まだ実際の使用はしていませんが、十分な強度と、安定性があり、使い勝手がよさそうです。ワークを取り付けて使うのが楽しみです。

対象商品:
37450874
2015-03-09
用途:
作業用の台
三友ブレーキ株式会社 様

特に問題はありませんが、専用の昇降ハンドルが別売なので、そのあたりをはっきり記載して欲しかったです。
結局ハンドルを注文しなければならず、二度手間でした。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする