※使用例

SHGC15-3 ステンレスハンガーカート キャニオン 37451504 SHGC15-3 ステンレスハンガーカート キャニオン 37451504

ステンレスハンガーカート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37451504 品番 SHGC15-3
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。

用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設。 仕様ナイロンウレタン車50mmステンレス金具2個ストッパー付、完成品 トラスコ品番458-2055 質量(kg)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1500 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 アズワン品番61-3806-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする