アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
アサヒ理化製作所の 加熱/冷却機器
アサヒ理化製作所の 電気炉
管状炉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37451793
品番
ARF-16KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
最先端のセラミックス成型技術を応用した軽量でコンパクトな管状炉です。
保温性が良いため、ヒーター容量が小さく温度分布が非常に良いです。
ヒーターが垂れない様になっているため、縦でも使用できます。
用途
金属部品の焼き入れ、焼鈍。
トラスコ品番
455-0412
質量(kg)
1
電源(V)
100
消費電力(W)
300
使用温度範囲
常温〜1100℃位
有効内寸(mm)
25×140
限界温度(℃)
(最高)1200
ヒーター
カンタル線 A-1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×110×110
昇温時間
1100℃迄約25分