ARF-40KC 管状炉 アサヒ理化製作所 37451827

管状炉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37451827 品番ARF-40KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

最先端のセラミックス成型技術を応用した軽量でコンパクトな管状炉です。
保温性が良いため、ヒーター容量が小さく温度分布が非常に良いです。
ヒーターが垂れない様になっているため、縦でも使用できます。

用途金属部品の焼き入れ、焼鈍。 トラスコ品番455-0447 質量(kg)3 電源(V)100 消費電力(W)600 使用温度範囲常温〜1100℃位 有効内寸(mm)60×260 限界温度(℃)(最高)1200 ヒーターカンタル線 A-1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×186×186 昇温時間1100℃迄約25分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする