※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-07 クリボンバーKB型 栗田工業(kurita) 37452712 KB-07 クリボンバーKB型 栗田工業(kurita) 37452712 KB-07 クリボンバーKB型 栗田工業(kurita) 37452712 KB-07 クリボンバーKB型 栗田工業(kurita) 37452712

クリボンバーKB型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37452712 品番 KB-07
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。
水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。
イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。

用途
理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水
工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水
標準流量(L/h)20〜150 耐圧(MPa)0.34 製造水純度(MΩ・cm)1 採水総量(L/cycle)1350 寸法(Φ×高さH)(mm)260×620 イオン交換樹脂(L)7.5 付属品給水ホース・純水ホース 各1本 仕様非再生型純水器 その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。 トラスコ品番458-4651 質量(kg)8 電源(V)AC100 消費電力(W)0.001 最高使用温度(℃)35 樹脂量(L)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする