※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL Series(CLKU32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード37452905 品番CLKU32-127RAL-M9BWV-X2321
参考基準価格(税別)¥108,190 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はオートスイッチ種類・合成シンボル・オートスイッチ追記号など125種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ロック(L) ロック付 クランプ位置(mm)(L) 30(LOWタイプ) オートスイッチ種類M9BWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする