桜井
桜井の クリーンルーム用事務用品
桜井の クリーンペーパー
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚×10冊)
サイズ
A4
注文コード
37453342
品番
SC75RWA4
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
使用後、古紙として再生できます。
サイズ
A4
色
ホワイト
TGK品番
339-25-20-27
トラスコ品番
459-4339
質量(kg)
12.1
坪量(g/m
2
)
72
表面抵抗値(Ω)
10
11
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません