※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)115 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック ジャバラ(-) ジャバラなし 注文コード37454472 品番CLM2B40-115-D
参考基準価格(税別)¥42,740 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はストローク・作動方式・ジャバラ18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック ジャバラ(-) ジャバラなし ストローク(mm)115 タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする