※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B40)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
350
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ジャバラ
(-) ジャバラなし
注文コード
37454524
品番
CLM2B40-350-P
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ジャバラ
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ジャバラ
(-) ジャバラなし
ストローク(mm)
350
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード