93459 キャリングカート用分別袋 Richell(リッチェル) 37455424

キャリングカート用分別袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37455424 品番93459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)120/袋 用途2分別用の回収・運搬袋です。 トラスコ品番467-6726 適合本体40280 質量(g)64 種類ダストカー用袋 耐荷重(kg)8袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする