※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の ゴミ箱
Richell(リッチェル)の ダストカート
キャリングカート用分別袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37455433
品番
93460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
190/袋
用途
2分別用の回収・運搬袋です。
トラスコ品番
467-6734
適合本体
40290
質量(g)
84
種類
ダストカー用袋
耐荷重(kg)
10袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×580×600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540