サンキン
サンキンの 車庫まわり
サンキンの 車止め
サンキンの ポール型
メドーマルク 鉄製ポストタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37456185
品番
FP-11
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
トラスコ品番
459-4592
質量(kg)
14.2
色
黄
高さ(mm)
(地上高さ)850
タイプ
フックなし
ポール径(Φmm)
114.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません