サンキン
サンキンの 車庫まわり
サンキンの 車止め
サンキンの ポール型
メドーマルク 鉄製ポストタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37456203
品番
FP2-10
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
トラスコ品番
459-4614
質量(kg)
8.3
色
黄
高さ(mm)
(地上高さ)850
タイプ
両フック付
ポール径(Φmm)
101.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません