サンキン
サンキンの 車庫まわり
サンキンの 車止め
サンキンの ポール型
メドーマルク 鉄製ポストタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37456221
品番
FP2-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
トラスコ品番
459-4631
質量(kg)
5.4
色
黄
高さ(mm)
(地上高さ)850
タイプ
両フック付
ポール径(Φmm)
76.3