GTER15S15T ステンレスグレーチング GTER ダイケン 37456307 GTER15S15T ステンレスグレーチング GTER ダイケン 37456307

ステンレスグレーチング GTER

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37456307 品番 GTER15S15T
参考基準価格(税別)¥13,050 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。

種類みぞぶた 仕様歩行用 トラスコ品番461-9269 材質ステンレス 長さ(mm)500 寸法(mm)メインバー(Tバー)/8×15 質量(kg)1.9 ピッチ細目 ピッチ(mm)14 溝幅(mm)150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×500×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
厨房排水側溝のふたの更新を順次行っています。
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

SUS製のため奇麗で衛生上も向上して大変満足しています。
順次計画購入できるところも大変助かっております。
今後も継続して順次購買予定です。

対象商品:
01193237
2015-04-09
用途:
ドブのふた
建設業・工事業

車が載る場所用に部材の厚い物が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする