GTER15S20T ステンレスグレーチング GTER ダイケン 37456316 GTER15S20T ステンレスグレーチング GTER ダイケン 37456316

ステンレスグレーチング GTER

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37456316 品番 GTER15S20T
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。

種類みぞぶた 仕様歩行用 トラスコ品番461-9277 材質ステンレス 長さ(mm)500 寸法(mm)メインバー(Tバー)/8×15 質量(kg)2.5 ピッチ細目 ピッチ(mm)14 溝幅(mm)200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×500×15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
厨房排水側溝のふたの更新を順次行っています。
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

SUS製のため奇麗で衛生上も向上して大変満足しています。
順次計画購入できるところも大変助かっております。
今後も継続して順次購買予定です。

対象商品:
01193237
2015-04-09
用途:
ドブのふた
建設業・工事業

車が載る場所用に部材の厚い物が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする