菊地シート
菊地シートの 間仕切りシート/ビニールカーテン
菊地シートの ビニールカーテン
カバーシートCシート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37456666
品番
CS1100S0170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高断熱で環境に優しいカバーシートです。
厚さ(mm)
3
用途
保温・保冷・断熱用カバー。
仕様
前面中央部ファスナー
トラスコ品番
458-0320
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
7.8
適合サイズ(mm)
1100×800×1700用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません