※2-2-M13-4-CLQ-CDLQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQB100TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37457123 品番 CLQB100TF-40D-B
参考基準価格(税別)¥57,310 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)40 ポートねじの種類(TF) G ロックアップの方向(B) 後退方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする