TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの ローラーコンベヤ
Φ38スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37457183
品番
VR-3812-300-50-1000
参考基準価格(税別)
¥21,610
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
機長(mm)
1000
ローラー幅(mm)
300
トラスコ品番
300-5640
質量(kg)
14.8
ピッチ(mm)
50
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラ強度(kg)
120
ローラー径(Φmm)
38.1
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません