VL605W400-SUS 単品ローラ  オールステンレス TRUSCO 37457445 VL605W400-SUS 単品ローラ  オールステンレス TRUSCO 37457445 VL605W400-SUS 単品ローラ  オールステンレス TRUSCO 37457445 VL605W400-SUS 単品ローラ  オールステンレス TRUSCO 37457445 VL605W400-SUS 単品ローラ  オールステンレス TRUSCO 37457445

単品ローラ オールステンレス

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37457445 品番 VL605W400-SUS
参考基準価格(税別)¥10,190 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。

ローラー幅(mm)388 トラスコ品番461-2621 幅(mm)(シャフト)440 質量(kg)1.08 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラ強度(kg)100 ローラー径(Φmm)60.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-30
用途:
ハイエースのルーフキャリアに梯子とか長尺の鋼材とか載せる時にキャリアに据え付け使用
エクステリア津田 様 (建設業・工事業)

前は鋼製のローラーを使用していたのですが、亜鉛メッキでも10年以上使い回して屋外野ざらしなので新車のハイエースの屋根に錆の跡が落ちるのでステンレスローラーの変更、ローラーが有れば1人で屋根に傷が付くこと事もなく載せられるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする