※2-2-M13-4-CLQ-CDLQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CLQB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)90 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 注文コード37457498 品番CLQB32-90D-B
参考基準価格(税別)¥21,450 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・ロックアップの方向11種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)90 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする