TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの ボールローラー
フリーテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37457752
品番
FT-45-75
参考基準価格(税別)
¥65,580
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。
コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
トラスコ品番
466-8511
質量(kg)
6
許容荷重(kg)
(ボール1個あたり)8
ピッチ(mm)
75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×450×75
均等荷重(kg)
50/台
使用ボールキャスター
C-5L 36個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません