TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
TLA型棚板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
463-6091
注文コード
37459615
品番
TLA-3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,010
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
オイスターホワイト
トラスコ品番
463-6091
質量(kg)
3
均等荷重(kg)
150/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
882×291×32
仕切り
取付け可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。