TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚専用棚
軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37459685
品番
TLA-5SS
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
トラスコ品番
463-6309
質量(kg)
8
色
オイスターホワイト
均等荷重(kg)
150/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1482×441×32
仕切り
取付け不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しの対応になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません