TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
カスタムワゴン用 引出し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37461103
品番
TAC-EKSBK
参考基準価格(税別)
¥42,340
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ラッチ付で無用な引き出しの飛び出しがありません。
鍵が付いているので収納物の管理ができます。
色
ブラック
トラスコ品番
336-0938
質量(kg)
14.6
有効内寸(mm)
(間口×奥行×高さ)520×367×88
仕様
鍵付、ラッチ付
適合機種
カスタムワゴンTACシリーズ
均等荷重(kg)
15/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
602×437×200