TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
作業台補助テーブルワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37461173
品番
WHT-4560H
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。
ピッチ(mm)
175(中間棚板調整ピッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×900
用途
作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。
仕様
組立式
トラスコ品番
301-2727
質量(kg)
19
高さ(mm)
40(こぼれ止め)
段数
3
耐荷重(kg)
天板100、棚板20
キャスター
自在×4
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
最大積載量(kg/台)
100
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません