TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
キャスターベース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37462004
品番
WVER-B
参考基準価格(税別)
¥16,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
302-5802
適合機種
WVER型
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
40
奥行(mm)
559
間口(mm)
609
最大積載量(kg)
500/台