TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
ベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37462372
品番
WVER1-B
参考基準価格(税別)
¥31,780
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
302-5781
適合機種
WVER8型
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
40
奥行(mm)
559
間口(mm)
889
最大積載量(kg)
400/台