TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
アジャスターセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
全高(mm)
69
注文コード
37463587
品番
AJG8-40-50-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
全高
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.06/個
耐荷重(kg)
100
ねじ寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
56
全高(mm)
69
底径(Φmm)
40
トラスコ品番
284-9887
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。