TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
アジャスターセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
全高(mm)
153
注文コード
37463605
品番
AJS16-75-130-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
全高
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.32/個
耐荷重(kg)
1000
ねじ寸法
M16×2.0
ねじ長さ(mm)
136
全高(mm)
153
底径(Φmm)
77
トラスコ品番
284-9844
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。