YBK-23PR コルピタボード(壁掛・粘着式) TRUSCO 37465337

コルピタボード(壁掛・粘着式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37465337 品番YBK-23PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掲示板表面が粘着力のあるシートになっているため、ピン・テープを使用せず、そのまま紙を付けることができます。

ブラウン 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)600 仕様粘着シートタイプ、壁掛タイプ トラスコ品番520-4569 質量(kg)4 適合品番 枠の色ブロンズ 板面(縦×横)(mm)600×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする