TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
学校用ロッカー1人用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
鍵
無し
注文コード
37466536
品番
SHG1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
鍵
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
1人用 南京錠金具
付属品
南京錠掛金具・棚板1枚、名札(セルカバー付)
トラスコ品番
510-1913
質量(kg)
5.5
仕様
完成品
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×440
人数
1人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1マス)233×358×360
鍵
無し
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×400×440
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
232×358×360
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。