ヘルメット用ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 文字内容5t未満クレーン(天井)運転士 注文コード37471168 品番75丸(B)-5t未満クレーン(天井)運転士【ワケあり】
在庫数量:残り65点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別) アウトレット
¥51972
この商品は文字内容など90種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途役職・資格の提示に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質テトロンステッカー製 文字内容5t未満クレーン(天井)運転士 取付方式ステッカー 寸法(Φmm)35
注意
※10枚1組です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする