※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM Series(CM2B25)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)46 作動方式複動片ロッド 注文コード37472268 品番CM2B25-46Z
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はストローク・作動方式・ストロークAなど462種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)46 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする