NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアシャフト
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全185種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37472276
品番
SNT16-300
参考基準価格(税別)
¥6,732
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
外径(mm)
16
長さ(mm)
300
形状
パイプ
タイプ
SNT
内径(Φmm)
8