Cシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37473746 品番SN6-150-FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は159種類から選べます 他の種類を見る

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。

材質SUJ2(高炭素クロム軸受鋼) 長さ(mm)150 形状中実軸 タイプSN 外径(mm)6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37473746 SN6-150-FC 76060189 SN6-150-S NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング) NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング) 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37474175
2023-12-30
用途:
トリマーのプランジャー改造
その他業種

動きがスムーズでガタもない。値段も安くておすすめ品。

対象商品:
37473947
2022-04-07
用途:
スライド軸受けとして使用
その他業種

要求仕様に対して本品は精度等特に問題ありませんでした。

対象商品:
37473737
2022-03-05
用途:
動力用減速機のプーリーシャフトで使用
電子工房SAZAN 様

0.5KW以下の伝達用減速機試作に使いました。トルクによるベルトスリップは皆無で、シャフト強度に満足です。

対象商品:
37473913
2022-03-22
用途:
モーターシャフトの延長
製造業

精度は良いと思います。
丁度欲しい長さがあったので良かったです。
長さのバリエーションが増えると良いと思います。

対象商品:
37474315
2021-12-18
用途:
簡易板金ベンダーのスライディングシャフトに使用
個人のお客様

熱処理と表面仕上げが完了していて この価格で購入出来るのは素晴らしい。
硬化処理は円筒表面のみのようで 端面にタップ立て加工を行ったが、加工性が快削鋼のように良好であった。

対象商品:
37474062
2021-10-20
用途:
小型ボール盤支柱交換用
教育・研究機関

旧支柱が200mmだったので下にバイスが置けなかったのですが、250mmにする事で加工物をバイスに挟んで加工できるようになりました。精度が良く、直角が出ました。

対象商品:
37473721
2021-12-09
用途:
回転部の軸
クドウシステムズ 様 (製造業)

両側が面取りがしてあり、長さもいろいろあり、使いやすいです。

対象商品:
37473807
2021-12-06
用途:
ジョイント延長調整用

ジョイントの調整用でサイズが同じもので構成でき良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする