SNS10-50-FC Cシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング) 37475487

Cシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37475487 品番SNS10-50-FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は149種類から選べます 他の種類を見る

材料はSUS440C(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。

外径(mm)10 長さ(mm)50 形状中実軸 材質SUS440C(マルテンサイト系ステンレス鋼) タイプSNS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37475322
2020-12-10
用途:
卓上ミニ旋盤製作に使用する後部の押しセンター支持部のシャフト(6mm)として使用しています。
サービス業

仕上がりの良いパーツてす。ドリルチャック部位のコンロッド用としての汎用性を高めるためのネジ切オーダーができると良いと思います。

対象商品:
37476144
2020-05-20
用途:
自作ERGOのパーツ

仕様にはピッタリマッチ  価格面で少しオーバーなので2号機より炭素鋼タイプに変更

対象商品:
37475995
2018-04-03
用途:
重機のキャタピラーのマスターピン交換に使用
あさひ商会 様

曲がった膨らんだ欠けた!2oのクリアランスが有って助かったが大変な事に成るところでした。

対象商品:
37475496
2017-04-14
用途:
フライス盤の直角出し
教育・研究機関

フライスのコレットチャックに取り付けて、軸の直角度をダイアルゲージで測定するのに使っています。精度が良く満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37475487
2016-07-27
用途:
8oのネジ部を加工製作して蜂蜜遠心分離機の部品に使用した。
その他業種

鉄工所が 硬くて穴あけ加工に苦労したらしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする